Grote 54173 | Oval Led Stop/arka/dönüş Lambası | 2vpa4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 54173 Oval Led Stop / Kuyruk / Dönüş Lambası | AC3RLU 2VPA4

GROTE 54173 Oval Ledli Stop/Kuyruk/Dönüş Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RLU Model: 54173Çapraz Referans: 2VPA4
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
€109.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Lug Sıkıştırma Konnektörü
RenkSarı
Current Rating0.71A
derinlik3 / 4 "
uyanGüncel Montaj Flanşları ve Grometler
Lamba TipiLED
uzunluk6.5 "
MalzemeAkrilik, ABS
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
UPC089373137124
Volt Ampul12
genişlik2 21 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipİçin kullanılırVolt AmpulÜcret
GROTE 52182 Ekonomik Oval Stop / kuyruk / dönüş Lambası | AB9FPC 2CWB7 52182polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1A-Femal İğneekonomiDeğiştirme12€10.58
GROTE 52513 Yan Dönüş / İşaret Lambası Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme12€19.43
GROTE 52572 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polikarbonatKırmızı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme12€19.02
GROTE 52892 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polikarbonatKırmızı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme12€12.74
GROTE 52893 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FPQ 2CWD3 52893polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€12.74
GROTE 53962 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrilikKırmızı0.06 - 0.48AGrommetPim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar Kullanılır--12€56.70
GROTE 53963 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FQW 2CWG4 53963Akrilik, ABSSarı0.48AGrommetçiğneme tütünü-Takma12€61.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 54173 Oval Ledli Stop/Kuyruk/Dönüş Lambası
€109.53 / paket