Grote 60011 | Lisans Lambası | 2vpc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 60011 Lisans Lambası | AC3RMB 2VPC2

GROTE 60011 Plaka Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RMB Model: 60011Çapraz Referans: 2VPC2
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
€21.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lisans Lambası
Baz Montaj Merkezleri1-3 / 4 "
RenkGri / Krom
Current Rating0.59A
derinlik2"
Lamba TipiAkkor
uzunluk2.625 "
MalzemeABS / Polikarbonat
ShapeOval
Sonlandırma TürüKablolu
TipDuramold Konut
UPC089373002439
İçin kullanılırYarar
Volt Ampul12
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMalzemeSonlandırma Türüİçin kullanılırgenişlikÜcret
GROTE 60001 Lisans Lambası | AB9FRG 2CWH6 60001Gri2"2.625 "ABS / PolikarbonatKabloluDeğiştirme1.62 "€11.17
GROTE 60081 Metal Dirsekli Plaka Lambası | AC3RMC 2VPC3 60081Temizle2.125 "9.5 "Çelik / Polikarbonatçiğneme tütünü-3.38 "€34.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 60011 Plaka Lambası
€21.72 / Adet