Grote 60081 | Metal Braketli Plaka Lambası | 2vpc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 60081 Metal Dirsekli Plaka Lambası | AC3RMC 2VPC3

GROTE 60081 Metal Braketli Plaka Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RMC Model: 60081Çapraz Referans: 2VPC3
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
€34.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lisans Lambası
Baz Montaj Merkezleri3-1 / 8 "
RenkTemizle
Current Rating0.59A
derinlik2.125 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk9.5 "
MalzemeÇelik / Polikarbonat
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
UPC089373445755
Volt Ampul12
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMalzemeSonlandırma Türüİçin kullanılırgenişlikÜcret
GROTE 60001 Lisans Lambası | AB9FRG 2CWH6 60001Gri2"2.625 "ABS / PolikarbonatKabloluDeğiştirme1.62 "€11.17
GROTE 60011 Lisans Lambası | AC3RMB 2VPC2 60011Gri / Krom2"2.625 "ABS / PolikarbonatKabloluYarar1.62 "€21.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 60081 Metal Braketli Plaka Lambası
€34.61 / Adet