Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 92512 Flanşlı Polikarbonat 5 9/16 In | AC3RTR 2VPZ6

GROTE 92512 Flanş Polikarbonat 5 9/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RTR Model: 92512Çapraz Referans: 2VPZ6
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
€9.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş, Polikarbonat
derinlik3 / 4 "
Çap5 9 / 16 "
BitişSiyah
uzunluk5 9 / 16 "
TipHırsızlığa Dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 92512 Flanş Polikarbonat 5 9/16 İnç
€9.16 / Adet