GROVE HC-64-3T Yangın Hortumu Rafı Çelik 2000 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Hortumu Rafı |
Bitiş | Kırmızı Toz Boya |
Yükseklik | 87 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 173.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00