Groz 36jn41 | Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 21 Cfm 220 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN41 Hava Regülatörü 1/4 İnç NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW

GROZ 36JN41 Hava Regülatörü 1/4 İnç NPT 21 cfm 220 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XCW Modeli: 36JN41

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€27.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Hava Regülatörü
gövde MalzemesiAlüminyum
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Yükseklik Aralığı3 ila 4 "
ISO Sınıfı1
Maks. akışCfm 21
Maks. Akış hızı17 ila 50 cfm
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı220 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik3.19 "
toplam Genişlik1.57 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı7 - 145 psi
Aralık1 ila 2 "
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Ürün Gruplamaları: Genel Amaçlı Hava Regülatörü
  • Dynaflo 0425917, Jüpiter 42007757'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik AralığıMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuAralıkÜcret
GROZ 36JN40 Hava Regülatörü 1/8 İnç NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36JN403 ila 4 "Cfm 173.19 "1.57 "1 / 8 "1 ila 2 "€23.93
GROZ 36JN42 Hava Regülatörü 1/4 İnç NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36JN425 ila 6 "Cfm 565.31 "2.16 "1 / 4 "2 ila 3 "€37.33
GROZ 36JN43 Hava Regülatörü 3/8 İnç NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 ila 6 "Cfm 885.31 "2.16 "3 / 8 "2 ila 3 "€39.90
GROZ 36JN44 Hava Regülatörü 1/2 İnç NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 ila 7 "Cfm 1406.5 "2.75 "1 / 2 "2 ila 3 "€62.62
GROZ 36JN45 Hava Regülatörü 3/4 İnç NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456 ila 7 "Cfm 1756.97 "3.54 "3 / 4 "3 ila 4 "€152.37
GROZ 36JN46 Hava Regülatörü 1 İnç NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466 ila 7 "Cfm 2106.97 "3.54 "1"3 ila 4 "€154.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN41 Hava Regülatörü 1/4 İnç NPT 21 cfm 220 psi
€27.60 / Adet