Guardair 75lj024nn | Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | 19a823 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 75LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDM 19A823

GUARDAIR 75LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LDM Modeli: 75LJ024NNÇapraz Referans: 19A823
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
€74.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi34 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum ve Naylon
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
Renkmadeni
Uzatma Boyutu24 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA109
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2-3 / 8 "
Çıkış Boyutu5 / 8 "
Çıktı2 lbf
Uzunluk28.5 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava tüketimigövde MalzemesiRenkGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıÜcret
GUARDAIR 75LJ012NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€60.18
GUARDAIR 75LJ036NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 40-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Hava Tabancası, 120 Psi, 5-7/8 İnç Uzunluk, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlüminyumMetalik ve Siyah1/4 ve 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€52.20
GUARDAIR 74RT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 7 İnç Uzunluk | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 148-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 75XXT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 6-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€30.77
GUARDAIR 76S006 Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 11-3/4 İnç Uzunluk | AA8LER 19A850 76S00611.75 "35 scfmAlüminyum ve Pirinçmadeni1/4 "(F) NPT1045 / 8 "0.5 lbf€26.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 75LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk
€74.70 / Adet