GUARDAIR 75LJ036SS Emniyetli Hava Tabancası, 36 İnç Boy, Çelik Uzatma Ve Çelik Nozul
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 39.4 " |
UPC | 690773004000 |
genişlik | 6.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | madeni | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2 lbf | 10.5 " | €31.65 | ||
75LJ018AA | - | madeni | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 lbf | 22.5 " | €34.71 | ||
75LJ048AA | - | madeni | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2 lbf | 52.5 " | €42.40 | ||
75LJ012AA | - | Gri | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 16 " | €33.16 | ||
75LJ024AA | - | Gri | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 28 " | €36.26 | ||
75LJ036AA | - | Gri | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2.1 lbf | 40 " | €39.32 | ||
75LJ060AA | - | krom | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2 lbf | 64.25 " | €45.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00