Guardair 900 | Başparmak Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası | 5gat2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 900 Kumanda Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası | AE3UMA 5GAT2

GUARDAIR 900 Kumanda Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UMA Model: 900Çapraz Referans: 5GAT2
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
€14.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi16 scfm
Hava Debisi OranıCfm 16
Hava Girişi NPT (Giriş)1 / 4 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliÇizgide
Renkmadeni
Uzatma Boyutu4-1 / 4 "
Yükseklik1"
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
uzunluk5.1 "
MalzemeAlüminyum Döküm
Maks. Alan sayısı dBA97
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
Gürültü seviyesi97 dB
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu7 / 16 "
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı90 psi
Uzunluk4.25 "
İtme Değerlendirmesi1.1 lbs
Tetikdüğme
genişlik2.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
GUARDAIR 900LJ024SA Başparmak Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası, 24 İnç Çelik Uzatma ve Alüminyum Nozullu | CE8NRL 900LJ024SA---€38.62
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 900LJ060AA Başparmak Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası, 60 İnç Alüminyum Uzatma ve Alüminyum Nozullu | CE8NRP 900LJ060AA1"63.4 "2.9 "€38.67
GUARDAIR 900NA Thumbswitch Emniyetli Hava Tabancası, Alüminyum Nozul | CE8NTC 900NA0.6 "2.5 "0.6 "€5.95
GUARDAIR 900NN Başparmak Anahtarı Emniyetli Hava Tabancası, Naylon Meme | CE8NTD 900NN0.5 "1.8 "0.5 "€10.74
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 970003S Parmak Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası, 3 İnç Çelik Uzatmalı | CE8NTG 970003S0.7 "6.6 "2.6 "€17.10
GUARDAIR 970006S Thumbswitch Emniyetli Hava Tabancası, 6 İnç Çelik Uzatmalı | CE8NTH 970006S0.7 "9.6 "2.6 "€19.90
GUARDAIR 970012S Parmak Anahtarlı Emniyet Hava Tabancası, 12 İnç Çelik Uzatmalı | CE8NTJ 970012S0.7 "15.5 "2.6 "€21.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 900 Kumanda Anahtarlı Emniyetli Hava Tabancası
€14.13 / Adet