Guardair 900lj006aa | Hava Tabancası, Krom, 10-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | 5gat3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 900LJ006AA Hava Tabancası, Krom, 10-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3

GUARDAIR 900LJ006AA Hava Tabancası, Krom, 10-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UMB Modeli: 900LJ006AAÇapraz Referans: 5GAT3
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
€27.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi16 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliÇizgide
Renkmadeni
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA100
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu7 / 16 "
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı1.1 lbf
Uzunluk10.25 "
Tetikdüğme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiRenkMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR 900LJ012NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 15 İnç Uzunluk | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "€31.80
GUARDAIR 900LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 27 İnç Uzunluk | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "€36.48
GUARDAIR 900LJ048AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 51 İnç Uzunluk | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmAlüminyummadeni1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "€36.21
GUARDAIR 900LJ072AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 75 İnç Uzunluk | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAlüminyummadeni1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "€41.11
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 900S Hava Tabancası, 120 Psi, 5-1/8 İnç Uzunluk, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAlüminyumMetalik ve Turuncu973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "€18.06
GUARDAIR 900LJ012AA Hava Tabancası, Krom, 16-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAlüminyummadeni1001/8 "(F) NPT1.1 lbf16.25 "€28.84
GUARDAIR 900LJ018AA Hava Tabancası, Krom, 22-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAlüminyummadeni1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "€30.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 900LJ006AA Hava Tabancası, Krom, 10-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi
€27.62 / Adet