GUARDAIR 900LJ072AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 75 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Hava tüketimi | 16 scfm |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Vücut sitili | Çizgide |
Renk | madeni |
Uzatma Boyutu | 72 " |
Giriş Boyutu | 1/4 "(F) NPT |
Maks. Alan sayısı dBA | 100 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 120 psi |
ağızlık | Venturi |
Nozul Uzunluğu | 2-1 / 2 " |
Çıkış Boyutu | 3/8 "(F) NPT |
Çıktı | 1.1 lbf |
Uzunluk | 75 " |
Tetik | düğme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.6 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 8424209000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Renk | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 15 " | €31.80 | ||
900LJ024NN | 34 scfm | Alüminyum ve Naylon | madeni | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 27 " | €36.48 | ||
900LJ048AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 51 " | €36.21 | ||
900S | 22 scfm | Alüminyum | Metalik ve Turuncu | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2 lbf | 5.125 " | €18.06 | ||
900LJ006AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 10.25 " | €27.62 | ||
900LJ012AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 16.25 " | €28.84 | ||
900LJ018AA | 16 scfm | Alüminyum | madeni | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 lbf | 22.25 " | €30.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00