Hakko T15-bc15 | Lehimleme Ucu Eğimi 1.5mm X 17mm | 32tv45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T15-BC15 Lehim Ucu Eğimi 1.5mm x 17mm | AG3BVF 32TV45

HAKKO T15-BC15 Lehim Ucu Eğimi 1.5 mm x 17 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BVF Modeli: T15-BC15Çapraz Referans: 32TV45

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€93.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 1.5 mm 17 mm
TipKonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
HAKKO T15-BC1 Lehim Ucu Eğim 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC1X 1 mm 11.5 mm€23.69
HAKKO T15-BC12 Lehim Ucu Eğimi 1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC12X 1.2 mm 15 mm€38.40
HAKKO T15-BC2 Lehim Ucu Konik 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC2X 2 mm 11.5 mm€23.94
HAKKO T15-BC28 Lehim Ucu Eğimi 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC28X 2.8 mm 17.6 mm€88.88
HAKKO T15-BC3 Lehim Ucu Eğimi 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC3X 3 mm 10 mm€22.80
HAKKO T15-BCF1 Lehim Ucu Eğimi 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF1X 1 mm 11.5 mm€23.19
HAKKO T15-C1 Lehim Ucu Eğimi 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C1X 1 mm 12 mm€38.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T15-BC15 Lehim Ucu Eğimi 1.5 mm x 17 mm
€93.10 / Adet