HALLOWELL DRHC483684-3S-W-ME Geçmeli Raf Başlangıç 48 x 36 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 36 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 500 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
UPC | 192109027252 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC481884-3S-W-ME | 18 " | 900 lb | 48 " | €328.05 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC482484-3S-W-ME | 24 " | 700 lb | 48 " | €372.00 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC483084-3S-W-ME | 30 " | 550 lb | 48 " | €431.77 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC484884-3S-W-ME | 48 " | 500 lb | 48 " | €544.71 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC601884-3S-W-ME | 18 " | 1800 lb | 60 " | €412.22 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC602484-3S-W-ME | 24 " | 1400 lb | 60 " | €416.61 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603084-3S-W-ME | 30 " | 1000 lb | 60 " | €494.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00