HAMILTON R-MD-104FST Sert Plakalı Teker 18000 Lb 10 İnç Çap | AE6VNR 5VG43

HAMILTON R-MD-104FST Sert Plakalı Teker 18000 Lb 10 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VNR Modeli: R-MD-104FSTÇapraz Referans: 5VG43

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€789.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı6000 lb'den fazla
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiDövme Çelik
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeDövme Çelik
Durometre179 milyar TL
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGri Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı7 x 7 "
Yük katsayısı18,000 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı7 x 7 "
Toplam yükseklik13 "
Plaka Boyutu8-1/2 x 8-1/2"
Plaka kalınlığı0.5 "
Levha TipiD
Yedek TekerlekMfr. No. W-1040-FST-1-1 / 4
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Konik Merdane
Tekerlek RengiTemizle
Tekerlek çapı10 "
Tekerlek MalzemesiDövme Çelik
Tekerlek Genişliği4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 32.85
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapıÜcret
HAMILTON R-MD-103FST Sert Plakalı Teker 16000 Lb. 10 İnç Çap | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "6000 lb'den fazlaDövme ÇelikMfr. No. W-1030-FST-1-1 / 4-40 Derece ila 250 Derece FHassas Konik MerdaneTemizle10 "€736.33
HAMILTON R-MD-104SYT Sert Plakalı Teker 5000 Lb 10 İnç Çap | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 ila 5999 lb.PoliüretanMfr. No. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 Derece ila 200 Derece FHassas Konik MerdaneMavi10 "€1,049.19
HAMILTON R-MD-124SYT Sert Plakalı Teker 6000 Lb 12 İnç Çap | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "6000 lb'den fazlaPoliüretanMfr. No. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 Derece ila 200 Derece FHassas Konik MerdaneMavi12 "€1,098.96
HAMILTON R-MD-63FST Sert Plakalı Teker 12000 Lb 6 İnç Çap | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "6000 lb'den fazlaDövme ÇelikMfr. No. W-630-FST-1-1 / 4-40 Derece ila 250 Derece FHassas Konik MerdaneTemizle6"€646.54
HAMILTON R-MD-83FST Sert Plakalı Teker 14000 Lb 8 İnç Çap | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "6000 lb'den fazlaDövme ÇelikMfr. No. W-830-FST-1-1 / 4-40 Derece ila 250 Derece FHassas Konik MerdaneTemizle8"€644.16
HAMILTON R-MD-83SYT Sert Plakalı Teker 3500 Lb 8 İnç Çap | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 ila 5999 lb.PoliüretanMfr. No. W-830-SYT-1-1 / 4-40 Derece ila 200 Derece FHassas Konik MerdaneMavi8"€693.00
HAMILTON R-MD-84FST Sert Plakalı Teker 17000 Lb 8 İnç Çap | AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "6000 lb'den fazlaDövme ÇelikMfr. No. W-840-FST-1-1 / 4-40 Derece ila 250 Derece FHassas Konik MerdaneTemizle8"€741.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-MD-104FST Sert Plakalı Teker 18000 Lb 10 İnç Çap
€789.65 / Adet