Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON W-620-D-3/4 Küçük Teker 1200 Lb. 6 D x 2 İnç | AE6VTN 5VJ61

HAMILTON W-620-D-3/4 Küçük Tekerlek 1200 Lb. 6 D x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VTN Modeli: W-620-D-3/4Çapraz Referans: 5VJ61
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
€59.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1.187 "
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre90 Sahil A
Dingil Uyar3 / 4 "
Hub Uzunluğu2.25 "
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı1200 lb
İşaretleme olmayanEvet
DayanıklıSu, Yağ, Hafif Kimyasallar
Anahtar BurçDahil Değil
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiYeşil
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub UzunluğuDelik Dia.Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDayanıklıAnahtar BurçSıcaklık. menzilÜcret
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Küçük Teker 850 Lb. 4 D x 2 İnç | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ila 999 lb.850 lbYok hayırSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil-30 Derece ila 600 Derece F€398.48
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Küçük Tekerlek 1200 Lb. 6 D x 2 İnç | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 ila 2999 lb.1200 lbYok hayırSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu AsitDahil-30 Derece ila 600 Derece F€782.25
HAMILTON W-620-LP-3/4 Küçük Teker 1500 Lb. 6 D x 2 İnç | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 ila 2999 lb.1500 lbEvetSu, Yağ, Hafif KimyasallarDahil Değil-50 Derece ila 300 Derece F€79.37
HAMILTON W-820-LP-3/4 Küçük Teker 1750 Lb. 8 D x 2 İnç | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 ila 2999 lb.1750 lbEvetSu, Yağ, Hafif KimyasallarDahil Değil-50 Derece ila 300 Derece F€121.89
HAMILTON W-1030-LP-1 Küçük Teker 3600 Lb. 10 D x 3 İnç | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 ila 5999 lb.3600 lbEvetSu, Yağ, Hafif KimyasallarDahil Değil-50 Derece ila 300 Derece F€257.39
HAMILTON W-1230-LP-1 Küçük Teker 4400 Lb. 12 D x 3 İnç | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 ila 5999 lb.4400 lbEvetSu, Yağ, Hafif KimyasallarDahil Değil-50 Derece ila 300 Derece F€322.86
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Küçük Tekerlek 960 Lb. 6 D x 2 İnç | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ila 999 lb.960 lbEvetSu, Yağ, Hafif KimyasallarDahil-50 Derece ila 175 Derece F€80.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON W-620-D-3/4 Küçük Tekerlek 1200 Lb. 6 D x 2 İnç
€59.55 / Adet