Hammond Valve 967 1 1/2 | Salınım Kontrolü Vlv Pirinç 1-1/2 İn. Fnpt | 1jbx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMMOND VALVE 967 1 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1-1/2 İnç Fnpt | AA9YCH 1JBX5

HAMMOND VALVE 967 1 1/2 Salıncak Çek Valf Pirinç 1-1 / 2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YCH Modeli: 967 1 1/2Çapraz Referans: 1JBX5
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
€185.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak2-1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
uzunluk3.5 "
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
beden1.5 "
UPC084738286868

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukbedenÜcret
HAMMOND VALVE 967 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€68.74
HAMMOND VALVE 967 3/4 Döner Çek Valf Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€78.76
HAMMOND VALVE 967 1 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1 İnç Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€112.04
HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Döner Çek Valf Pirinç 1-1/4 İnç Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€148.61
HAMMOND VALVE 967 2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 2 İnç Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€271.43
HAMMOND VALVE 968 1/2 Döner Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Lehim | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Lehim2 17 / 32 "1 / 2 "€73.08
HAMMOND VALVE 968 3/4 Döner Çekvalf Pirinç 3/4 İnç Lehim | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Lehim3.125 "3 / 4 "€80.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMMOND VALVE 967 1 1/2 Salıncak Çek Valf Pirinç 1-1 / 2 İnç Fnpt
€185.29 / Adet