Hammond Valve 968 1/2 | Salınım Kontrolü Vlv Pirinç 1/2 İn. Lehim | 1jbx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMMOND VALVE 968 1/2 Döner Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Lehim | AA9YCK 1JBX8

HAMMOND VALVE 968 1/2 Salıncak Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Lehim

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YCK Modeli: 968 1/2Çapraz Referans: 1JBX8
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
€73.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak1-17 / 32 "
Bağlantı TürüLehim
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
uzunluk2 17 / 32 "
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
beden1 / 2 "
UPC084738286899

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukbedenÜcret
HAMMOND VALVE 967 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€68.74
HAMMOND VALVE 967 3/4 Döner Çek Valf Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€78.76
HAMMOND VALVE 967 1 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1 İnç Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€112.04
HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Döner Çek Valf Pirinç 1-1/4 İnç Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€148.61
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1-1/2 İnç Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€185.29
HAMMOND VALVE 967 2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 2 İnç Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€271.43
HAMMOND VALVE 968 3/4 Döner Çekvalf Pirinç 3/4 İnç Lehim | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Lehim3.125 "3 / 4 "€80.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMMOND VALVE 968 1/2 Salıncak Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Lehim
€73.08 / Adet