Hammond Valve 967 1 1/4 | Salınım Kontrolü Vlv Pirinç 1-1/4 İn. Fnpt | 1jbx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Döner Çek Valf Pirinç 1-1/4 İnç Fnpt | AA9YCG 1JBX4

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Salıncak Çek Valf Pirinç 1-1 / 4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YCG Modeli: 967 1 1/4Çapraz Referans: 1JBX4
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
€160.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
Giriş Merkezine Kapak2"
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.75 - 1 psi
uzunluk3.125 "
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi Şok Olmayan CWP
Montaj konumuDikey ya da Yatay
beden1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukbedenÜcret
HAMMOND VALVE 967 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€75.38
HAMMOND VALVE 967 3/4 Döner Çek Valf Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€85.21
HAMMOND VALVE 967 1 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1 İnç Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€130.08
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 1-1/2 İnç Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€200.45
HAMMOND VALVE 967 2 Salınımlı Çek Valf Pirinç 2 İnç Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€293.63
HAMMOND VALVE 968 1/2 Döner Çek Valf Pirinç 1/2 İnç Lehim | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Lehim2 17 / 32 "1 / 2 "€84.85
HAMMOND VALVE 968 3/4 Döner Çekvalf Pirinç 3/4 İnç Lehim | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Lehim3.125 "3 / 4 "€87.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Salıncak Çek Valf Pirinç 1-1 / 4 İnç Fnpt
€160.78 / Adet