Hansen 08a | Bağlayıcı Fiş Hortumu Dikenli 1/4 Pirinç | 31c886 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 08A Bağlayıcı Tapa Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLD 31C886

HANSEN 08A Kuplör Tapası Hortum Dikeni 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ZLD Model: 08AÇapraz Referans: 31C886

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€72.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Barb Boyutu5 / 16 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişPirinç
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç1500 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
HANSEN 00A Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€10.38
HANSEN 02A Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€11.45
HANSEN 03A Kuplör Tapası (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€10.22
HANSEN 04R Kuplör Tapası (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€11.54
HANSEN 05R Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€20.50
HANSEN 07A Bağlayıcı Tapa Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Hortum Diken-€12.78
HANSEN 09A Bağlayıcı Tapa Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLE 31C887 09A3 / 8 "Hortum Diken-€12.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 08A Kuplör Tapası Hortum Dikeni 1/4 Pirinç
€72.37 / Adet