IGLOO 48153 İçecek Soğutucu 5 Galon Sarı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İçecek Soğutucu |
Gövde Rengi | Sarı |
Kapasite | 5 gal. |
Dış Yükseklik | 20-1 / 3 " |
Dış Uzunluk | 14-1 / 2 " |
Dış Genişlik | 13 " |
Yalıtım | Ultratherm Köpük |
Kapak Rengi | Kırmızı |
Malzeme | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.05 |
Gemi genişliği (cm) | 34.54 |
HS kodu | 3924104000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00