Hansen 2608 | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Çelik | 31d006 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 2608 Kaplin Tapası (m) npt 1/4 Çelik | AC4ZQW 31D006

HANSEN 2608 Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZQW Model: 2608Çapraz Referans: 31D006
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
€6.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiARO
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 32
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
HANSEN 2607 Kaplin Tapası (m) npt 1/4 Çelik | AC4ZQV 31D005 2607(M) NPT1 / 8 "€6.33
HANSEN 2609 Kaplin Tapası (f) npt 1/4 Çelik | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "€6.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 2608 Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Çelik
€6.98 / Adet