Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 6FFP25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1/4 In | AC6FKX 33M283

HANSEN 6FFP25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FKX Modeli: 6FFP25Çapraz Referans: 33M283
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
€110.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromate'i temizle
Akış hızı3 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıStandart Kol Kilidi
Maks. Basınç5075 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 212 Derece F
Parker KavşağıFEM252-4FP
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Fok balığıBuna N
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüBuna N
KapatDüz surat
Kol MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil-4 ila 212 F
Konu Boyutu1 / 4 "-18
TipDüz Yüz, Erkek
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parker KavşağıTipÜcret
HANSEN 6FFS25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1/4 In | AC6FKQ 33M277 6FFS25Hidrolik Kaplin GövdesiFEM251-4FPDüz Yüz, Kadın€147.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 6FFP25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1/4 In
€110.80 / Adet