Hansen 6ffs25 | Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1/4 In | 33m277 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN 6FFS25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1/4 In | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FKQ Modeli: 6FFS25Çapraz Referans: 33M277
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
€139.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromate'i temizle
Akış hızı3 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıStandart Kol Kilidi
Maks. Basınç5075 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 212 Derece F
Parker KavşağıFEM251-4FP
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Fok balığıBuna N
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüBuna N
KapatDüz surat
Kol MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Sıcaklık. menzil-4 ila 212 F
Konu Boyutu1 / 4 "-18
TipDüz Yüz, Kadın
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parker KavşağıTipÜcret
HANSEN 6FFP25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Erkek 1/4 In | AC6FKX 33M283 6ffp25Hidrolik Kaplin NipeliFEM252-4FPDüz Yüz, Erkek€66.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN 6FFS25 Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Dişi 1/4 In
€139.06 / Adet