Hansen A5l | Bağlantı Tapası (f)npt 1/4 Pirinç | 31c908 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN A5L Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZMB 31C908

HANSEN A5L Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZMB Modeli: A5LÇapraz Referans: 31C908

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BitişPirinç
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç1500 psi
Boru Boyutu9 / 16 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
HANSEN 00A Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€9.86
HANSEN 02A Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€10.87
HANSEN 03A Kuplör Tapası (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€9.71
HANSEN 04R Kuplör Tapası (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€10.96
HANSEN 05R Kuplör Tapası (f) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€19.48
HANSEN 07A Bağlayıcı Tapa Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Hortum Diken-€12.14
HANSEN 08A Bağlayıcı Tapa Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Hortum Diken-€68.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN A5L Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Pirinç
€18.07 / Adet