Hansen Rd704lsl | Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç | 31c919 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN RD704LSL Bağlayıcı Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZMN 31C919

HANSEN RD704LSL Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZMN Modeli: RD704LSLÇapraz Referans: 31C919

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişPirinç
Hortum bağlantısıErkek UNF
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç15 psi
Boru Boyutu9 / 16 "
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduHortum bağlantısıMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HANSEN GR603 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLJ 31C891 GR603Yeşil(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.84
HANSEN GR603SL Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLK 31C892 GR603SLYeşil(M) NPT100 psi1 / 4 "€39.24
HANSEN GR604RSL Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLN 31C895 GR604RSLYeşilErkek UNF100 psi9 / 16 "€46.90
HANSEN GR605R Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZLQ 31C897 GR605RYeşil(M) NPT1500 psi9 / 16 "€38.51
HANSEN RD703 Kaplin Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZMJ 31C915 RD703Kırmızı(M) NPT1500 psi1 / 4 "€32.41
HANSEN RD703SL Bağlayıcı Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZMK 31C916 RD703SLKırmızı(M) NPT15 psi1 / 4 "€33.52
HANSEN RD705LSL Bağlayıcı Gövdesi (m) npt 1/4 Pirinç | AC4ZMR 31C922 RD705LSLKırmızı(M) NPT15 psi1 / 4 "€57.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN RD704LSL Manşon Gövdesi (m)npt 1/4 Pirinç
€48.42 / Adet