Harris 62-5e Ağır Hizmet Kesme Torcu | 3wu26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 62-5E Ağır Hizmet Kesme Torcu, 12 İnç Kesme Kapasitesi | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E Ağır Hizmet Kesme Meşalesi, 12 İnç Kesme Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2YVE Modeli: 62-5EÇapraz Referans: 3WU26
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
€699.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Kesme Torcu
Keser12 "
baş90 Dereceleri
Kafa Açısı90 Dereceleri
uzunluk18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8515902000
Menşe ÜlkesiPL

Ürün Detayı:

  • Harris 62-5E asetilen ve düşük maliyetli yakıtlarla kullanım için ideal, ağır hizmet tipi düz kesme torcu
  • Bozulmayı azaltmak için yekpare dövülmüş bir kafaya ve 12 inç'e kadar kesim için olağanüstü güce sahip kompakt üçgen boru tasarımına sahiptir
  • Flash Guard ile donatılmış, gaz basıncını korumak için ters akış çek valfleri
  • Düz koltuk, uç hasarı olasılığını azaltır
  • Korumalı torç, rakor somunu yuvaları ve O-halkaları kötüye kullanıma karşı korur
  • Sızıntıları önlemek için lehimli bağlantılarla birlikte gelir ve sorunsuz başlangıçlar için oksijeni kolaylaştırır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 62-5E Ağır Hizmet Kesme Meşalesi, 12 İnç Kesme Kapasitesi
€699.09 / Adet