Harvel Clear H429012ls | Kaplin Pvc 40 1-1/4 İnç Solvent | 2cez6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARVEL CLEAR H429012LS Kaplin Pvc 40 1-1 / 4 İnç Solvent | AB9DWK 2CEZ6

HARVEL CLEAR H429012LS Kaplin Pvc 40 1-1/4 İnç Solvent

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DWK Modeli: H429012LSÇapraz Referans: 2CEZ6
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
€82.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPVC
RenkTemizle
Bağlantı TürüÇözücü x Çözücü
Maks. Basınç220 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.25 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
HARVEL CLEAR H429005LS Kaplin 1/2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€27.68
HARVEL CLEAR H429007LS Kaplin 3/4 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€39.35
HARVEL CLEAR H429010LS Kaplin 1 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 Derece F'de 73 psi1"€61.78
HARVEL CLEAR H429015LS Kaplin Pvc 40 1-1 / 2 İnç Solvent | AB9DWL 2CEZ7 H429015LS200 Derece F'de 73 psi1.5 "€88.76
HARVEL CLEAR H429020LS Kaplin 2 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWM 2CEZ8 H429020LS170 Derece F'de 73 psi2"€135.16
HARVEL CLEAR H429025LS Kaplin Pvc 40 2-1 / 2 İnç Solvent | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSÇözücü x Çözücü2.5 "€283.66
HARVEL CLEAR H429030LS Kaplin 3 İnç Solvent Pvc Şeffaf | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 Derece F'de 73 psi3"€414.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARVEL CLEAR H429012LS Kaplin Pvc 40 1-1/4 İnç Solvent
€82.73 / Adet