Hayward Bfa2010sfs | Bölme Bağlantısı 1 İnç Soket X Soket | 3cdk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD BFA2010SFS Bölme Montajı 1 İnç Soket x Soket | AC8LXH 3CDK6

HAYWARD BFA2010SFS Bölme Bağlantı Elemanı 1 İnç Soket x Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LXH Modeli: BFA2010SFSÇapraz Referans: 3CDK6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€65.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Tankı Montajı
gövde MalzemesiCPVC
RenkAçık Gri
Bağlantı TürüSoket x Soket
Conta MalzemesiFPM
uzunluk3 57 / 64 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Duvar kalınlığı2.08 "
Boru Boyutu1"
Gerekli Delik Boyutu1-7 / 8 "
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 190 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüConta MalzemesiuzunlukBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Bölme Montajı 1/2 İnç Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.75 "1 / 2 "40 Derece ila 140 Derece F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS Bölme Montajı 1/2 İnç Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 Derece ila 140 Derece F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS Bölme Montaj 3/4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.875 "3 / 4 "40 Derece ila 140 Derece F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS Bölme Montaj 3/4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 Derece ila 140 Derece F€52.07
HAYWARD BFAS1010CFS Bölme Montajı 1 İnç Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGriFNPT x SoketFPM2.875 "1"40 Derece ila 140 Derece F€46.48
HAYWARD BFAS1010TFS Bölme Montajı 1 İnç Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 Derece ila 140 Derece F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS Bölme Montajı 1-1 / 4 İnç Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGriFNPT x SoketFPM3"1.25 "40 Derece ila 140 Derece F€60.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD BFA2010SFS Bölme Bağlantı Elemanı 1 İnç Soket x Soket
€65.70 / Adet