Hayward Ys00050s | Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc | 3cef7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS00050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDP 3CEF7

HAYWARD YS00050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MDP Modeli: YS00050SÇapraz Referans: 3CEF7
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
€121.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
BağlantısıSoket
Bağlantı TürüSoket
Conta MalzemesiFPM
Yükseklik2.94 "
Gövde MalzemesiPVC
MalzemeTemizle pvc
Maks. Basınç150 psi
1 / 32 "
Boru Boyutu1 / 2 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1 / 2 "
UPC610377512985
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüGövde MalzemesiMalzemeEkran BoyutugenişlikÜcret
HAYWARD YS10050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli | AC8MBY 3CEA4 YS10050Tdişli--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket | AC8MCA 3CEA6 YS10050SSoket--PVC1 / 32 "1.5 "€122.64
HAYWARD YS00050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDM 3CEF5 YS00050Tdişli--Temizle pvc1 / 32 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050TU Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUdişli--PVC1 / 32 "1.5 "€137.47
HAYWARD YS20050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFG 3CEP9 YS20050SSoket--CPVC1 / 32 "1.38 "€324.44
HAYWARD YS20050T Y-süzgeç 1/2 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFJ 3CER2 YS20050TKonudişliCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€324.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS00050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc
€121.52 / Adet