Hayward Ys10050tu | Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc | 3cen1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10050TU Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1

HAYWARD YS10050TU Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MEQ Modeli: YS10050TUÇapraz Referans: 3CEN1
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
€137.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
Bağlantısıdişli
Yükseklik2.94 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden1 / 2 "
TipGerçek Birlik
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüGövde MalzemesiMalzemeEkran BoyutugenişlikÜcret
HAYWARD YS10050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli | AC8MBY 3CEA4 YS10050Tdişli--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS10050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket | AC8MCA 3CEA6 YS10050SSoket--PVC1 / 32 "1.5 "€122.64
HAYWARD YS00050T Y-süzgeç 1/2 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDM 3CEF5 YS00050Tdişli--Temizle pvc1 / 32 "1.5 "€126.32
HAYWARD YS00050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SSoketSoketPVCTemizle pvc1 / 32 "1.5 "€125.71
HAYWARD YS20050S Y-süzgeç 1/2 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFG 3CEP9 YS20050SSoket--CPVC1 / 32 "1.38 "€347.34
HAYWARD YS20050T Y-süzgeç 1/2 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFJ 3CER2 YS20050TKonudişliCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€347.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10050TU Y-süzgeç 1/2 İnç True Union Pvc
€137.47 / Adet