Hayward Ys00075s | Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Şeffaf Pvc | 3ceg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS00075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDU 3CEG2

HAYWARD YS00075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Şeffaf Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MDU Modeli: YS00075SÇapraz Referans: 3CEG2
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
€142.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)3 / 4 "
BağlantısıSoket
Bağlantı TürüSoket
Conta MalzemesiFPM
Yükseklik3.75 "
Gövde MalzemesiPVC
MalzemeTemizle pvc
Maks. Basınç150 psi
1 / 32 "
Boru Boyutu3 / 4 "
EkranPVC
Ekran MalzemesiPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden3 / 4 "
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüYükseklikMalzemegenişlikÜcret
HAYWARD YS10075T Y-süzgeç 3/4 İnç Dişli | AC8MCC 3CEA8 YS10075Tdişli-3.75 "PVC2"€145.45
HAYWARD YS10075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket | AC8MCE 3CEC1 YS10075SSoketSoket3.75 "PVC2"€139.02
HAYWARD YS00075T Y-süzgeç 3/4 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDR 3CEF9 YS00075Tdişlidişli3.75 "Temizle pvc2"€142.30
HAYWARD YS10075TU Y-süzgeç 3/4 İnç True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUdişli-3.75 "PVC2"€159.93
HAYWARD YS20075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFL 3CER4 YS20075SSoket-3.72 "CPVC1.69 "€416.57
HAYWARD YS20075T Y-süzgeç 3/4 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFN 3CER6 YS20075TKonu-3.72 "CPVC1.69 "€416.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS00075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Şeffaf Pvc
€142.30 / Adet