Hayward Ys10075tu | Y-süzgeç 3/4 İnç True Union Pvc | 3cen3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAYWARD YS10075TU Y-süzgeç 3/4 İnç True Union Pvc | AC8MER 3CEN3

HAYWARD YS10075TU Y-süzgeç 3/4 İnç True Union Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MER Modeli: YS10075TUÇapraz Referans: 3CEN3
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
€159.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)3 / 4 "
Bağlantısıdişli
Yükseklik3.75 "
MalzemePVC
Maks. Basınç150 psi
EkranPVC
Ekran Boyutu1 / 32 "
Fok balığıFPM
beden3 / 4 "
TipGerçek Birlik
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı TürüYükseklikMalzemegenişlikÜcret
HAYWARD YS10075T Y-süzgeç 3/4 İnç Dişli | AC8MCC 3CEA8 YS10075Tdişli-3.75 "PVC2"€145.45
HAYWARD YS10075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket | AC8MCE 3CEC1 YS10075SSoketSoket3.75 "PVC2"€139.02
HAYWARD YS00075T Y-süzgeç 3/4 İnç Dişli Şeffaf Pvc | AC8MDR 3CEF9 YS00075Tdişlidişli3.75 "Temizle pvc2"€142.30
HAYWARD YS00075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Şeffaf Pvc | AC8MDU 3CEG2 YS00075SSoketSoket3.75 "Temizle pvc2"€142.30
HAYWARD YS20075S Y-süzgeç 3/4 İnç Soket Bağlantısı | AC8MFL 3CER4 YS20075SSoket-3.72 "CPVC1.69 "€416.57
HAYWARD YS20075T Y-süzgeç 3/4 İnç Diş Bağlantısı | AC8MFN 3CER6 YS20075TKonu-3.72 "CPVC1.69 "€416.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAYWARD YS10075TU Y-süzgeç 3/4 İnç True Union Pvc
€159.93 / Adet