HELICOIL K1185-18 Serbest Hareketli Helis Uç, UNC, 1-11/64 İnç Matkap Boyutu, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Serbest Çalışan Ekle |
Matkap Boyutu | 1 11 / 64 " |
Ücretsiz Bobin Çapı. | 1.335 " |
Uzunluk Ekle | 1.688 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Paket Miktarı | 1 |
Rockwell Sertliği | C43-C50 |
Musluk Boyutları | 1 1 / 8-7 |
Gerilme direnci | 200000 - 250000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | Serbest Koşu , UNC |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00