HI-TECH DURAVENT 210501001225-10 Kanal Hortumu 1 İnç İç Çap x 25 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 1.3 " |
Renk | Siyah |
Dia İçinde. | 1" |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Basınç | 11 psi |
Kat Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece ila 225 Derece F |
Güçlendirme | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 4009110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501251225-10 | 1.8 " | 1.25 " | 25ft. | 10 psi | €109.36 | |
210501501225-10 | 2.3 " | 1.5 " | 25ft. | 10 psi | €108.18 | |
210502001225-10 | 3.3 " | 2" | 25ft. | 10 psi | €107.15 | |
210502501225-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 9 psi | €122.26 | |
210503001225-10 | 4.5 " | 3" | 25ft. | 8 psi | €135.23 | |
210501001250-10 | 1.3 " | 1" | 50ft. | 11 psi | €213.77 | |
210501251250-10 | 1.8 " | 1.25 " | 50ft. | 10 psi | €205.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00