HOFFMAN 50VBFS-B Pompa Kazan Besleme
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazan Besleme Pompası |
Yatak | Kalıcı Olarak Yağlanmış Bilyalı |
İnşaat | Ağır Hizmet Tipi, Dökme Demir, Sürekli Hizmet, Bronz Çarklı ve Aşınma Halkalı Dökme Demir Salyangoz, Flanş Adaptörleri, Kaynaklı Çelik Alıcı, 1/2 "NPT Bağlantılı Şamandıralı Dahili Su Besleme Su Besleyici, Koruyucu Sütyenli Su Seviye Göstergesi |
Deşarj Basıncı (PSI) | 20 |
Yükseklik | 30.25 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
uzunluk | 33.5 " |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 210 F |
Motor Tipi | Açık Damla geçirmez, Tek Fazlı, Kapasitör Başlatma |
Montaj | 4 Cıvata Flanşı |
Alıcı Boyutu | 50 Gal. |
Mühür türü | John Crane Tip 6 Buna N / Karbon / Seramik Şaft |
Mil Malzemesi | Dişli Paslanmaz Çelik |
Tank Malzemesi | Kaynaklanmış çelik |
Tip | Simpleks |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 8413810040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00