Hoffman A10r86hcr | 32fc49 | Muhafaza | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN A10R86HCR Muhafaza Metalik 10 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR Muhafaza Metalik 10 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik 3R

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3HDE Modeli: A10R86HCRÇapraz Referans: 32FC49
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
€232.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevirme
RenkGri
kapak Tipiİçi Dolu
derinlik6"
Muhafaza Kapak ÖzellikleriHızlı Bırakma Mandalı
Muhafaza Kapak TipiMenteşeli
Muhafaza Derinliği (In.)6"
Muhafaza Yüksekliği (In.)10 "
Muhafaza MalzemesiÇelik
Muhafaza Genişliği (In.)8"
BitişANSI 61 Polyester Tozu
Yükseklik1"
İç Panel32FT05
IP Rating32
Metal Ölçer16
MontajDuvar
UPC994137969562
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.88
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: 3R
  • Metalik / Metalik Olmayan: Metalik
  • Kapatma Yöntemi: Hızlı Bırakma Mandalı
  • Nakavt: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikBitişYükseklikİç PanelgenişlikÜcret
HOFFMAN A8R86HCR Metalik Muhafaza Contasız 16 Ölçü | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Gri Polyester Tozu8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R126HCR Metalik Muhafaza 12 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Gri Polyester Tozu12 "32FT0712 "€313.91
HOFFMAN A12R106HCR Metalik Muhafaza 12 İnç Yükseklik x 10 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Gri Polyester Tozu12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A12R1210HCR Metalik Muhafaza 12 İnç Yükseklik x 12 İnç Genişlik x 10 İnç Derinlik | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Gri Polyester Tozu12 "32FT0712 "€435.04
HOFFMAN A6R64HCR Metalik Muhafaza 6 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik x 4 İnç D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Gri Polyester Tozu6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR Metalik Muhafaza 8 İnç Yükseklik x 6 İnç Genişlik x 4 İnç D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Gri Polyester Tozu8"32FT226"€164.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN A10R86HCR Muhafaza Metalik 10 İnç Yükseklik x 8 İnç Genişlik x 6 İnç Derinlik 3R
€232.98 / Adet