Hoffman Dah8001b | Fanlı Muhafaza Isıtıcısı 800w 115v | 32fl02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN DAH8001B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 800W 115V | AG2RYU 32FL02

HOFFMAN DAH8001B Fanlı Cebri Pano Isıtıcı 800W 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2RYU Modeli: DAH8001BÇapraz Referans: 32FL02
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
€1,480.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Zorlamalı Muhafaza Isıtıcı
Yükseklik7.5 "
uzunluk5.187 "
Montaj Ölçüsü4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Montaj Delikleri OC7 "Y x 3-1 / 2" G
Faz1
Termostat0 Derece ila 100 Derece F
Gerilim115
Watt800
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Hoffman DAH8001B fan zorlamalı muhafaza ısıtıcısı, sabit bir muhafaza sıcaklığı sağlayarak endüstriyel ekipmanı düşük sıcaklıklardan ve yoğuşmadan korur.

Özellikler:

  • Hoffman DAH8001B fanlı zorlamalı muhafaza ısıtıcısı, hem tek telli hem de çok telli kabloları kabul eden kelepçe konektörlü bir terminal şeridine sahiptir.
  • Çalışma alanı boyunca hava sirkülasyonu için bilyeli bir fana sahiptir.
  • Bu ünite, korozyona dayanıklı alüminyum muhafazaya sahiptir ve fırçalanmış yüzeyi estetik bir görünüm sunar.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL'da
  • NEMA
  • RoHS
  • REACH

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Hoffman mahfaza ısıtıcısının sıcaklık kontrol aralığı nedir?

A. 0 ila 100 derece F.

S. Bir ısıtıcı yükseğe mi yoksa alçak mı yerleştirilmelidir?

A. Sıcak hava, soğuk hava üzerinde yükselme eğilimindedir. Bu nedenle, optimize edilmiş ısıtma için bu ısıtıcıyı daha düşük seviyelere yerleştirin.

S. Bu ısıtıcı duvarlara nasıl kurulur?

A. Bu ünite, duvarlara kolay montaj için dört adet kendinden kılavuzlu vida ile birlikte gelir.

S. Bu ünite nemi kaldırabilir mi?

A. Hoffman DAH8001B muhafaza ısıtıcısı IP54 derecelidir ve ıslak koşullarda kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMontaj ÖlçüsüGerilimWattgenişlikÜcret
HOFFMAN DAH8002B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,456.15
HOFFMAN DAH2001A Fanlı Muhafazalı Isıtıcı 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G1152004"€1,176.30
HOFFMAN DAH4001B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,285.07
HOFFMAN DAH2002A Fan Cebri Muhafaza Isıtıcı 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G2302004"€1,142.28
HOFFMAN DAH4002B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,316.66
HOFFMAN DAH1001A Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G1151004"€970.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN DAH8001B Fanlı Cebri Pano Isıtıcı 800W 115V
€1,480.32 / Adet