Hoffman Dah8002b | Fanlı Muhafaza Isıtıcısı 800w 230v | 32fk98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HOFFMAN DAH8002B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 800W 230V | AG2RYQ 32FK98

HOFFMAN DAH8002B Fanlı Cebri Pano Isıtıcı 800W 230V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2RYQ Modeli: DAH8002BÇapraz Referans: 32FK98
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
€1,456.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Zorlamalı Muhafaza Isıtıcı
Yükseklik7.5 "
uzunluk5.187 "
Montaj Ölçüsü4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Montaj Delikleri OC7 "Y x 3-1 / 2" G
Faz1
Termostat0 Derece ila 100 Derece F
Gerilim230
Watt800
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMontaj ÖlçüsüGerilimWattgenişlikÜcret
HOFFMAN DAH2001A Fanlı Muhafazalı Isıtıcı 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G1152004"€1,176.30
HOFFMAN DAH4001B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,285.07
HOFFMAN DAH8001B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,480.32
HOFFMAN DAH2002A Fan Cebri Muhafaza Isıtıcı 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G2302004"€1,142.28
HOFFMAN DAH4002B Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,316.66
HOFFMAN DAH1001A Fan Cebri Muhafazalı Isıtıcı 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Y x 4" G1151004"€970.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HOFFMAN DAH8002B Fanlı Cebri Pano Isıtıcı 800W 230V
€1,456.15 / Adet