HOFFMAN F44T172GVP Yatırmalı Düz Kapaklı Kablo Yolu 4 İnç Genişlik x 4 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo yolu |
kapak Tipi | Düz |
Bitiş | ANSI 61 Gri Polyester Toz Kaplama |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Çelik |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
UPC | 783510360894 |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
F1010T148GVP | 10 " | 4ft. | 10 " | €584.48 | |
F1212T124GVP | 12 " | 2" | 12 " | €405.46 | |
F1212T136GVP | 12 " | 3ft. | 12 " | €596.19 | |
F1212T148GVP | 12 " | 4ft. | 12 " | €711.39 | |
F1212T160GVP | 12 " | 5ft. | 12 " | €824.92 | |
F44T1120GVP | 4" | 10ft. | 4" | €367.33 | TEKLİF TALEBİ
|
F44T112GVP | 4" | 1" | 4" | €45.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00