Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Honeywell 201ls3 | Limit Switch Eklentisi Yan Döner Ayar Kolu Hızı | 11t712 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€849.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör Uzunluğu
1.2 "3.5 için"
Aktüatör Konumu
Yan
Aktüatör Stili
Döner
Amper
10
İletişim Formu
1NK / 1NA, SPDT, Hızlı Hareket, Çift Kırma
IP Rating
Oylanmamış
hareket
Ön Seyir (PT) Maks. 20 Derece, Aşırı Hareket (OT) 30 Derece min, Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks.
NEMA Değerlendirmesi
1, 3, 4, 6, 13
Çalışma kuvveti
3 lb. maks.
Çalışma Sıcaklığı.
-20 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesi
Ön gezinti 20 Derece maks., Aşırı seyahat 30 Derece min., Diferansiyel Seyahat 12 Derece maks.
UPC
661191862039
Voltaj derecesi
120 - 480/115 - 550 VAC/VDC
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.38
Gemi yüksekliği (cm)
15.24
Gemi uzunluğu (cm)
7.62
Gemi genişliği (cm)
6.1
HS kodu
8536509055
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Özel Özellikler: Çalışma Modu Alanda Ayarlanabilir