Honeywell 22ac2-ul | Kapı Anahtarı Spdt Hızlı Bağlantı Terminalleri 15a | 23z967 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 22AC2-UL Kapı Şalteri Hızlı Bağlantı Terminalleri 15a | AB7TEB 23Z967

HONEYWELL 22AC2-UL Kapı Anahtarı Spdt Hızlı Bağlantı Terminalleri 15a

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7TEB Modeli: 22AC2-ULÇapraz Referans: 23Z967
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
€85.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı anahtarı
AC İletişim Derecesi15A @ 250
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi1/2A @ 125 VDC, 1/4A @ 250 VDC
derinlik0.5
Yükseklik1.5
HP1/2 HP @ 125/250 VAC
uzunluk1.5 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-65 Derece ila 180 Derece F
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı
Terminallervida
Aktüatör Tipiİtme Çubuğu Pistonu
UPC661191244651

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Aktüatör Malzemesi (Polyester)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 22AC2-UL Kapı Anahtarı Spdt Hızlı Bağlantı Terminalleri 15a
€85.94 / Adet