Honeywell Ff5-21-dc-03 | Kilit Anahtarı 2nc/2no Abs | 11t812 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Kilit Anahtarı 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Kilit Anahtarı 2nc/2no Abs

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RHD Modeli: FF5-21-DC-03Çapraz Referans: 11T812
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
€299.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
Aktüatör Derinliği2.08 "
Aktüatör Yüksekliği1.14 "
Aktüatör Genişliği0.53 "
gövde MalzemesiABS
Kablo Uzunluğu9.8ft.
İletişim Formu2NK / 2 YOK
DC İletişim Derecesi0.3A @ 24V
IP Rating67
Kapalı Algılama Mesafesi0.67 "
Algılama Mesafesinde0.24 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 131 Derece F
Derinliği Değiştir2.04 "
Anahtar Yüksekliği1.1 "
Anahtar Genişliği0.55 "
Sonlandırma TürüÇıplak Tel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Kırmızı ABS reçine dolgulu; Titreşim 50 Hz - 100 Hz; Şok 10G

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diferansiyel SeyahatAktüatör Uzunluğugövde MalzemesiYükseklikIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Kilit Anahtarı 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Güvenlik Kilit Anahtarı--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Güvenlik Kilidi 1NA 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LÇift Girişli Anahtarla Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı--Termoplastik3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01A1B Güvenlik Kilitleme Anahtarı, AC Kontak Değeri: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BGüvenlik Kilit Anahtarı12 Dereceleri1.5 "Çinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Pozitif Açıklık - 32 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BGüvenlik Kilit Anahtarı11mm1.48 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 11 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CGüvenlik Kilit Anahtarı12mm1.99 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 12 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€763.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Kilit Anahtarı 2nc/2no Abs
€299.26 / Adet