Honeywell Gkea01l | Emniyet Kilidi 1no 1nc 10a@600v | 11t869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKEA01L Güvenlik Kilidi 1NA 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Emniyet Kilidi 1NA 1NK 10A@600V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RJD Modeli: GKEA01LÇapraz Referans: 11T869
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
€157.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Girişli Anahtarla Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 600V
gövde MalzemesiTermoplastik
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC, Doğrudan Açılır, Hızlı Hareket
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 250V
derinlik1.2 "
Baş MalzemesiTermoplastik
Yükseklik3.61 "
IP Rating66
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13
Çalışma kuvveti5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilDöner Başlık, Önden ve Üstten Açılır, 90 Derece veya Düz Anahtarla Çalıştırılır, Anahtar Aktüatörü Ayrı Olarak Sipariş Edin
genişlik1.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Muhafaza IEC 536 Sınıf II'ye göre Çift Yalıtımlı, Mekanik Ömür 1,000,000 İşlem, IEC 50-68-2'ye göre Darbe 27G, 10-68-2 için Titreşim 6G, 0.5 lb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diferansiyel SeyahatAktüatör Uzunluğugövde MalzemesiYükseklikIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Kilit Anahtarı 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Güvenlik Kilit Anahtarı--ABS-67--€299.26
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Kilit Anahtarı 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Güvenlik Kilit Anahtarı--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GSAA01A1B Güvenlik Kilitleme Anahtarı, AC Kontak Değeri: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BGüvenlik Kilit Anahtarı12 Dereceleri1.5 "Çinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Pozitif Açıklık - 32 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BGüvenlik Kilit Anahtarı11mm1.48 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 11 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CGüvenlik Kilit Anahtarı12mm1.99 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 12 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€763.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKEA01L Emniyet Kilidi 1NA 1NK 10A@600V
€157.26 / Adet