Honeywell Gsaa01a1b Emniyet Anahtarı, Tek Kutuplu | 11x224 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GSAA01A1B Güvenlik Kilitleme Anahtarı, AC Kontak Değeri: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224

HONEYWELL GSAA01A1B Güvenlik Kilidi Anahtarı, AC Kontak Değeri: 10 A @ 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WKV Modeli: GSAA01A1BÇapraz Referans: 11X224

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€343.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 600V
Aktüatör Uzunluğu1.5 "
gövde MalzemesiÇinko Döküm
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC, Doğrudan Açılır, Hızlı Hareket, Tek Kutuplu
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 250V
derinlik1.65 "
Diferansiyel Seyahat12 Dereceleri
Yükseklik3.23 "
IP Rating67
hareketÖn Seyahat - 20 mm, Pozitif Açıklık - 32 mm, Tam Seyahat - 85 Derece
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.9 inç-lb. Max
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat85 Dereceleri
Pozitif Seyahat32mm
Seyahat öncesi20mm
rotasyonCW / CCW
stilSabit Kollu Döner Yan Döner
genişlik1.65 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gücü kesmek, personel erişimini kontrol etmek ve koruyucu açıkken makinenin başlamasını önlemek için IEC sertifikalarına uygun olarak tasarlanmıştır
  • Snap-action tasarımı, montaj değiştirilebilirliği ile birlikte çeşitli kablo kombinasyonlarını kolaylaştırır
  • Sağlam çinko döküm metal gövde, IP veya NEMA dereceli muhafaza sızdırmazlığının gerekli olduğu hem iç hem de dış mekan uygulamaları için idealdir.
  • Loş koşullarda bile daha iyi görünürlük için kırmızı gövde rengine sahiptir ve -15 ila 185 derece F sıcaklık aralığında çalışabilir
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve CE onaylı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diferansiyel SeyahatAktüatör Uzunluğugövde MalzemesiYükseklikIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Kilit Anahtarı 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Güvenlik Kilit Anahtarı--ABS-67--€299.26
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Kilit Anahtarı 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Güvenlik Kilit Anahtarı--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Güvenlik Kilidi 1NA 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LÇift Girişli Anahtarla Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı--Termoplastik3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01B Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BGüvenlik Kilit Anahtarı11mm1.48 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 11 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Güvenlik Kilit Anahtarı 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CGüvenlik Kilit Anahtarı12mm1.99 "Serbest KonumÇinko Döküm3.23 "67Ön Seyahat - 20 mm, Diferansiyel Seyahat - 12 mm, Pozitif Açıklık - 56 mm, Tam Seyahat - 85 Derece1, 4, 12, 13€763.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GSAA01A1B Güvenlik Kilidi Anahtarı, AC Kontak Değeri: 10 A @ 600 V
€343.32 / Adet