Honeywell Glaa20a2a Ani Hareket Limit Anahtarı | 12u926 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GLAA20A2A Ani Hareketli Limit Anahtarı, DPDT, Silindirli Yan Döner | AA4MWV 12U926

HONEYWELL GLAA20A2A Ani Hareketli Limit Switch, DPDT, Silindirli Yan Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MWV Modeli: GLAA20A2AÇapraz Referans: 12U926
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
€324.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Global Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.5 "3.6 için"
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper10
Kol MalzemesiÇelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuDPDT, Hızlı Eylem, 2NC / 2NO
derinlik1.65 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.23 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti2.9 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo MalzemesiNaylon
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 Derece
UPC661191245382
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Konveyörler, kapılar, asansörler, valfler ve demiryolu lokomotif ekipmanları ile kullanım için Honeywell GLAA20A2A limit anahtarı
  • Yandan yüklemeyi önlemek için çift yataklı bir tasarıma sahip bir yan döner aktüatör ve kolay kablolamayı kolaylaştırmak için çıkarılabilir bir kontak bloğu içerir
  • Açma göstergesi için LED pilot ışıklarla donatılmıştır
  • EN50041 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiAktüatör StiliKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL GLAA20A2B Küresel Limit Anahtarı, Yan Aktüatör, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BÇelik1.5 "3.5 için"Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€331.28
HONEYWELL GLAA20A1B Küresel Limit Anahtarı, 2 NC/2 NO, DPDT Ani Hareketli, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BÇelik1.5 "Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€365.02
HONEYWELL GLAA20C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CÇelik1.89 "Iyi4.7mmÖn seyahat (PT) 0.165 inç; Aşırı hareket (OT) 0.35 inç; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.067 maks; Çalışma Konumu (OP) 2.40 inçPiston, Silindir-doğrusal€332.86
HONEYWELL GLAA20K8C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Iyi-Ön Seyir (PT) 18 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 8 DereceYalpalama Çubuğu, Kedi BıyıkPaslanmaz çelikyalpalama€646.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GLAA20A2A Ani Hareketli Limit Switch, DPDT, Silindirli Yan Döner
€324.42 / Adet