Honeywell Glaa20c | Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | 12u929 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GLAA20C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWX 12U929

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MWX Modeli: GLAA20CÇapraz Referans: 12U929
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
€332.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Global Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.89 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliPiston, Silindir
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuDPDT, Hızlı Eylem, 2NC / 2NO
derinlik1.65 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.23 "
IP Rating67
hareketdoğrusal
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti3.6 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Silindir Çapı.12.4mm
Rulo MalzemesiÇelik
Rulo Genişliği4.7mm
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 0.165 inç; Aşırı hareket (OT) 0.35 inç; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.067 maks; Çalışma Konumu (OP) 2.40 inç
UPC661191220099
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 12U929, 14H168'in önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiAktüatör StiliKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL GLAA20A2B Küresel Limit Anahtarı, Yan Aktüatör, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BÇelik1.5 "3.5 için"Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€331.28
HONEYWELL GLAA20A1B Küresel Limit Anahtarı, 2 NC/2 NO, DPDT Ani Hareketli, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BÇelik1.5 "Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€365.02
HONEYWELL GLAA20A2A Ani Hareketli Limit Anahtarı, DPDT, Silindirli Yan Döner | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANaylon1.5 "3.6 için"Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€324.42
HONEYWELL GLAA20K8C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Iyi-Ön Seyir (PT) 18 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 8 DereceYalpalama Çubuğu, Kedi BıyıkPaslanmaz çelikyalpalama€646.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt
€332.86 / Adet