Honeywell Glaa20k8c | Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | 12u931 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GLAA20K8C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWZ ​​12U931

HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MWZ Modeli: GLAA20K8CÇapraz Referans: 12U931
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
€646.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Global Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu5.5 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu, Kedi Bıyık
Amper10
Kol MalzemesiPaslanmaz çelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuDPDT, Hızlı Eylem, 2NC / 2NO
derinlik1.65 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik3.23 "
IP Rating67
hareketyalpalama
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti0.9 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiÖn Seyir (PT) 18 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 8 Derece
UPC661191666637
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)27.69
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo MalzemesiAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiAktüatör StiliKol MalzemesihareketÜcret
HONEYWELL GLAA20A2B Küresel Limit Anahtarı, Yan Aktüatör, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BÇelik1.5 "3.5 için"Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€331.28
HONEYWELL GLAA20A1B Küresel Limit Anahtarı, 2 NC/2 NO, DPDT Ani Hareketli, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BÇelik1.5 "Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€365.02
HONEYWELL GLAA20A2A Ani Hareketli Limit Anahtarı, DPDT, Silindirli Yan Döner | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANaylon1.5 "3.6 için"Yan0.25 "Ön Seyir (PT) 26 Derece; Aşırı Hareket (OT) 59 Derece; Diferansiyel Seyahat (DT) 12 Derece maks; Çalışma Konumu (OP) 26 DereceDöner KolÇelikCW / CCW€324.42
HONEYWELL GLAA20C Küresel Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CÇelik1.89 "Iyi4.7mmÖn seyahat (PT) 0.165 inç; Aşırı hareket (OT) 0.35 inç; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.067 maks; Çalışma Konumu (OP) 2.40 inçPiston, Silindir-doğrusal€332.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt
€646.71 / Adet