Honeywell Ml6174b2019 | Elektrikli Aktüatör, Doğrudan Montajlı, Yüzer/açık/kapalı, 70 İnç Lbs. Tork, 24v Ac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL ML6174B2019 Electric Actuator, Direct Mount, Floating/On/Off, 70 Inch lbs. Torque, 24V AC | CJ2BLV 278Y14

HONEYWELL ML6174B2019 Elektrikli Aktüatör, Doğrudan Montaj, Yüzer/Açık/Kapalı, 70 İnç lbs. Tork, 24V AC

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ2BLV Modeli: ML6174B2019Çapraz Referans: 278Y14
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
€267.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikAnahtar TürüZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Aktüatör, Yaysız Geri Dönüşlü Motor, 15VA Güç | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "-30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Elektrikli Aktüatör, 120V, 90 Derece Strok, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Yok hayır-40 Derece ila 150 Derece F7-5 / 16 "2 SPDT'li30 - 60 saniye150 inç-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.437 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC Açık / Kapalı Yüzer SPDT Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F2.5 "SPDT95 saniye 60 Hz'de nominal44 inç-lb.24VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8120F1200 Damper Aktüatörü, Doğrudan Montajlı, Yay Geri Dönüşlü, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Evet-40 Derece ila 130 Derece F3"2 SPDT'li15 saniye 60 Hz'de nominal, 15 sn. Geri çekme yayı175 inç-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Elektrikli Aktüatör, -22 Deg. 149 Deg. F, 44 İnç -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Evet-22 Derece ila 149 Derece F3.156 "SPST45 saniye 60 Hz'de nominal, 25 sn. Geri çekme yayı44 inç-lb.24VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Modülasyonlu Elektrikli Aktüatör, -5 Deg. 140 Deg. F, 175 İnç-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Yok hayır-5 Derece ila 140 Derece F3.625 "-95 saniye 60 Hz'de nominal175 inç-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL ML6174B2019 Elektrikli Aktüatör, Doğrudan Montaj, Yüzer/Açık/Kapalı, 70 İnç lbs. Tork, 24V AC
€267.16 / Adet