Honeywell Ms7510w2206 | Aktüatör Yay Geri Dönüşlü 88 Lbs Anahtar | 6xkh0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS7510W2206 Aktüatör Yay Geri Dönüşü 88 Lbs Anahtarı | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 Aktüatör Yay Dönüşlü 88 Lbs Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RYT Modeli: MS7510W2206Çapraz Referans: 6XKH0

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€499.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 140 F
derinlik2-15 / 16 "
Elektrik bağlantılarıTel Kablo Kırbaç
Yükseklik9.75 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi14 VA
Güç derecesi14 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 + - 3
Anahtar TürüModülasyonlu / Yüzer
Zamanlama (Sn.)90
Tork88 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC / DC
genişlik3 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)43.82
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç tüketimiGüç derecesiTorkGerilimgenişlikÜcret
HONEYWELL MS7520W2205 Aktüatör Yay Geri Dönüşü 175 Lbs Anahtar | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.24 AC6.75 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS7510W2206 Aktüatör Yay Dönüşlü 88 Lbs Anahtar
€499.73 / Adet