HONEYWELL MS7520W2205 Aktüatör Yay Dönüşlü 175 Lbs Anahtar
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli aktüatör |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 ila 140 F |
derinlik | 17-1 / 4 " |
Elektrik bağlantıları | Tel Kablo Kırbaç |
Yükseklik | 3.75 " |
Montaj Tipi | Doğrudan Dağı |
Güç tüketimi | 16 VA |
Güç derecesi | 16 VA |
Şaft Tipi | Kendinden Merkezlemeli Sıkıştırma |
Sinyal Türü | Orantılı |
Geri çekme yayı | Evet |
İnme Derecesi | 95 + - 3 |
Anahtar Türü | Modülasyonlu / Yüzer |
Zamanlama (Sn.) | 90 |
Tork | 175 In.Lbs. |
Tip | Geri çekme yayı |
Gerilim | 24 AC |
genişlik | 6.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.82 |
Gemi genişliği (cm) | 17.15 |
HS kodu | 8501104020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Güç tüketimi | Güç derecesi | Tork | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7510W2206 | 2-15 / 16 " | 9.75 " | 14 VA | 14 VA | 88 In.Lbs. | 24 AC / DC | 3 15 / 16 " | €499.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00